Reelex
Reelexの 標示スタンド・立札
Reelexの コーンサイン
三角コーン用表示板 BIGバリアボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70512445
品番
BBD-900E
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。
材質
ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン
表示
片面
ボード厚さ(mm)
30
取付方式
カラーコーン取付
文字内容
無断駐車禁止
用途
駐車場の無断駐車規制に