Reelex
Reelexの カラーコーン・区画用品
Reelexの 区画ベルト
自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
70512488
品番
BRS-W606BST3
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥53,790
販売価格(税別)
¥
48,900
バスケットに入れる
Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。
12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。
増締め機構付きでシートをピンと張れます。
表示内容
危険立入禁止
高さ(mm)
909
シート幅(mm)
60
テープ長さ(m)
12
シート厚さ(mm)
0.2
ポール径(Φmm)
60
ベース径(Φmm)
380
用途
鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に