材質筐体:アルミニウム
形状ドーム型
質量(kg)0.47
消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)
出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能
レンズ電動レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP
機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°〜355° チルト:0°〜75° 回転:0°〜355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
寸法(Φ×mm)外形:122×88.9
インターフェースオーディオ:1チャンネル
コントロールフォーカス:オート/マニュアル
解像度8MP(3840×2160)
動作環境-30℃〜+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。)
視野角水平:112°〜46°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)3.7〜11
S/N比65dB以上
保存環境-30℃〜+60℃/90% RH以下
耐衝撃性IK10
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.5
使用場所屋外
シャッタースピード1/3秒〜1/1000000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)2
最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大30
フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP
撮影距離(mm)近接:200、7.87”
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2″CMOS
総質量(kg)0.65
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)