SP-2139 SPシリーズ Stone 石 サンゲツ 70513126

SPシリーズ Stone 石

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70513126 品番SP-2139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

ニュアンスグレーが落ち着いた雰囲気を演出します。

リピート(mm)(縦)316、(横)464(エンボスリピート) 仕様防カビ・無地貼可・エンボスリピート 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 長さ(m)5 適合規格JIS 幅(cm)92.5 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70513135
2020-06-30
用途:
ベニヤ板の上に新規に張り付け
卸売・小売業

これ自体が標準なので、標準と比べて良いとか悪いとか言いようありません。
以前の品番のが廃番で代替品としてこれを購入しました。商品名は同じで品番が変わりほんの少し価格が高くなっていたような気がします。手持ちの残っていた以前の物と比べて、わずかに凹凸が低いような気がしましたが、貼ってみると全く変わりがありませんでした。
旧品番の残りがあっても心配なく代替できる(混ぜて晴れる)と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする