アルミ製金具一式(2連結タイプ・アルマイト加工) ALU-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容アルミセンター金具:1個、アルミサイド金具:2個、アルミロングボルト:1本、アルミナイロンナット:1個 注文コード70514107 品番ALU-2-BL
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はセット内容6種類から選べます 他の種類を見る
セット内容アルミセンター金具:1個、アルミサイド金具:2個、アルミロングボルト:1本、アルミナイロンナット:1個 加工アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする