ニックス(KNICKS)
ニックス(KNICKS)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ニックス(KNICKS)の 工具差し
ニックス(KNICKS)の ツールホルダー用 工具差し
アルミ製金具一式(2連結タイプ・アルマイト加工) ALU-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
アルミセンター金具:1個、アルミサイド金具:2個、アルミロングボルト:1本、アルミナイロンナット:1個
注文コード
70514125
品番
ALU-2-GO
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
アルミセンター金具:1個、アルミサイド金具:2個、アルミロングボルト:1本、アルミナイロンナット:1個
加工
アルマイト