ALU-3-R アルミ製金具一式(3連結用) ALU-3 ニックス(KNICKS) 70514143

アルミ製金具一式(3連結用) ALU-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70514143 品番ALU-3-R
参考基準価格(税別)¥12,080 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
セット内容アルミナイロンナット:4個、アルミチェーン金具:8個、アルミロングボルト:4本、アルミパイプ:8本、超軽量:41g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする