アルミ製金具一式(ロングタイプ・アルマイト加工) ALU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70514213 品番ALU-LV
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
セット内容アルミナイロンナット:4個、アルミロングチェーン金具:3個、アルミロングボルト:4本、アルミパイプ:8本、超軽量:51g 加工アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする