アルミ製金具一式(連結用) ALU-1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70514265 品番ALU-1-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
セット内容アルミナイロンナット:2個、アルミチェーン金具:3個、アルミロングボルト:2本、アルミパイプ:4本、超軽量:19g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする