チタン補強プレート入折畳式3P充電ドライバーホルダー 103JOCDX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70515096 品番TITB-103JOCDX
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背面にチタン補強プレートを取付け背台折れを防止

仕様底部17mmソケット抜けパンチ穴 寸法(mm)285×85 機能両サイドビットホルダー付 生地台部表皮二重皮縫 材質(補強材)上部挿入部二重革補強

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする