ニックス(KNICKS)
ニックス(KNICKS)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ニックス(KNICKS)の 工具差し
ニックス(KNICKS)の ドライバー用 工具差し
チタン補強プレート入折畳式充電ドライバーホルダー 111JOCDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70515105
品番
TIT-111JOCDX
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面にチタン補強プレートを取付け背台折れを防止
仕様
底部17mmソケット抜けパンチ穴
寸法(mm)
285×80
機能
両サイドビットホルダー付
生地
台部表皮二重皮縫
材質(補強材)
上部挿入部二重革補強