曜日別特売
SY1332-11 非常食 救命ライス  40袋セット シナジーインターナショナル 70516277

 

SY1332-11 非常食 救命ライス  40袋セット シナジーインターナショナル 70516277
SY1332-11 非常食 救命ライス  40袋セット シナジーインターナショナル 70516277
SY1332-11 非常食 救命ライス  40袋セット シナジーインターナショナル 70516277

非常食 救命ライス 40袋セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
香味しお味
内容量1セット(40袋)注文コード70516277品番SY1332-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,498
販売価格(税別)
18,980

国産米で、水、加熱、お湯が必要ないそのまま食べれる非常食です。5年間の長期保存可能で、-50℃でも凍りません。熱いお湯をライスと同量位いれるとお焦げご飯のようになり、おいしく召し上がれます。この製品には、アレルギー物質27品目(特定原材料及び特定原材料に準ずるもの)が含まれる原材料は使用していません。

用途
非常時、緊急時などの備蓄や、登山などの遭難対策に。
質量(kg)5.1種類保存食セット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×270×160内容量(g)(1袋)100原材料うるち米(国産)、植物油脂(国産)、食塩/pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E)保存期間(年)5香味しお味栄養成分(100g当たり)熱量:501kcal、蛋白質:4.6g、脂質:23.2g、炭水化物:68.4g、食塩相当量:1.1g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】非常食救命ライス しお/うめ/カレー味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする