モエニックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)100 注文コード70516329 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

スプレーをするだけで簡単に素材の防炎処理ができます。無臭・安全・安心の成分を使用しております。効果:じゅうたん、カーテン、壁紙などに使用する事で発火・燃え広がりを防ぎます。

用途住宅・店舗・オフィス・アウトドア製品・キャンプなどで使用する吸水性素材の防炎 成分ホウ素系化合物 容量(mL)100 品名Boron系 防炎薬液 保管温度(℃)5〜50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※噴射対象物から30cm程度かの距離でスプレーをしてください。
※ビニール、プラスチック、ナイロン等の石油製品および吸収性のない素材には効果がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする