インフレーターミニシート

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70516417 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ほどよい硬さと高いクッション性により快適な使い心地。空気入れの手間が掛からない自動膨張。収納時は付属の収納袋に丸めてコンパクトに収まるので、持ち運びに便利。

用途キャンプ、アウトドア、災害時、車中泊などあらゆるシーンに活躍。 付属品結束バンド1本、収納袋 材質本体:スエード調/ポリエステル、ハニカム柄/ポリエステル、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束バンド/ポリエステル 質量(g)約202 寸法(縦×横×厚さ)(mm)展開時:約410×310×50 収納寸法(mm)約320×Φ80
注意
※収納時サイズはミニシート・ピロー内の空気の残り具合によって変動します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70516417
2024-05-29
用途:
屋外での休憩、スポーツ観戦などレジャーでの座布団
その他業種

空気圧の調整で好みの固さにできます。
強度も今のところ問題なさそうです。
サイズも大きすぎず小さからずでちょうどいいです。
持ち運び時のサイズはやや大きいですが許容範囲です。
畳むのは大人であれば問題なくできます。女性でもそれほど苦ではないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする