RAMEDICO ニトリル検査・検診用グローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード70516557 品番KA300-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れたニトリルゴム素材です。
指先の滑り止め(エンボス)加工により高いグリップ力で作業性向上
パウダーフリーなので、手荒れの心配がございません。
ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの心配がございません。
食品衛生法適合品
ASTM(米国試験材料協会)規格D6319/F1671/D6978適合
EN(欧州標準化委員会)規格EN455適合
FDA(米国食品医薬局)FDA510K取得済

長さ(mm)240±10 厚さ(mm)指先部:0.09±0.2、掌部:0.07±0.2 ブルー サイズL 滅菌未滅菌 手の平幅(cm)10.5±0.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがございます。異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70516557
2022-04-03
用途:
医療関係
川村しか診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで使っていたグローブが販売中止になりました。気に入っていましたがほかのメーカーに変更するのは非常に不安でしたがしっかりとフィットして快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする