2989.jp+ フイトルモップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 質量(g)315 注文コード70521675 品番SA-30
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は質量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

フローリングのチリ・ホコリをキャッチ

種別本体 材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、モップ糸:アクリル 質量(g)315 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×1275 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70521693
2024-04-21
用途:
床の掃除

今までレンタルモップを使ってましたが、年間だどかなりの金額になってましたので、経費削減で買い取りモップにしました。
自分で洗わないといけませんが、レンタルモップと変わらないくらいホコリもとります。
耐久性はわかりませんが、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする