2989.jp+ フイトルモップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)85 注文コード70521684 品番SA-30
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は質量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

フローリングのチリ・ホコリをキャッチ

種別スペア 材質モップ糸:アクリル 質量(g)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70521693
2024-04-21
用途:
床の掃除

今までレンタルモップを使ってましたが、年間だどかなりの金額になってましたので、経費削減で買い取りモップにしました。
自分で洗わないといけませんが、レンタルモップと変わらないくらいホコリもとります。
耐久性はわかりませんが、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする