曜日別特売
SA-40 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521693

 

SA-40 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521693
SA-40 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521693
SA-40 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521693

2989.jp+ フイトルモップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本質量(g)450注文コード70521693品番SA-40
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

フローリングのチリ・ホコリをキャッチ

種別本体材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、モップ糸:アクリル質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×270×1275繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70521693
2024-04-21
用途: 床の掃除

今までレンタルモップを使ってましたが、年間だどかなりの金額になってましたので、経費削減で買い取りモップにしました。
自分で洗わないといけませんが、レンタルモップと変わらないくらいホコリもとります。
耐久性はわかりませんが、買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする