CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
2989.jp+ フイトルモップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
380
注文コード
70521727
品番
CR-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
質量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
体育館や店舗など広いフロアのから拭きに
種別
スペア
材質
モップ糸:組成繊維:レーヨン・綿
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×380×15
繰り返し・詰め替え
対応