CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
2989.jp+ フイトルモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
質量(g)
2090
注文コード
70521754
品番
CR-90
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
質量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
体育館や店舗など広いフロアのから拭きに
種別
本体
材質
本体:グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:スチール、モップ糸:組成繊維:レーヨン・綿
質量(g)
2090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×375×1490
繰り返し・詰め替え
対応