CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
2989.jp+ フローリングワイパー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
質量(g)
570
注文コード
70521842
品番
60
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
質量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミクロの繊維が細かいホコリをキャッチ
材質
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ABS樹脂、クッション:ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×90×1320
質量(g)
570
種別
本体
繰り返し・詰め替え
対応