CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
2989.jp+ フローリングワイパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
6.3
注文コード
70521858
品番
60
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
質量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミクロの繊維が細かいホコリをキャッチ
材質
組成繊維:ポリエチレン・ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×200
質量(g)
6.3
種別
スペア