2989.jp+ ネオカラーモップ♯8

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70521894 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに

材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:ポリプロピレン、レバー:スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×1290 質量(g)450 種別糸なし 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
清掃

現場清掃用で長く使ってます。特に苦情は無いので使用に問題無いのかという認識です。

対象商品:
70521885
2018-11-08
用途:
床の清掃
運輸・通信業

今回モップ糸付きを購入しました。モップ本体については申し分ないのですが、付いてきたモップ糸のボリュームが思っていたのとは違い少なく、結局モップ糸を買い直す事になってしまいました。NoImageだったので糸の詳細が分かりませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする