2989.jp+ ネオカラーモップ#8/スナップモップ・共通

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70521912 品番-
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに

種別スペア 材質組成繊維:ポリエステル・レーヨン 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×170 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70521912
2025-12-21
用途:
雨天時の屋外作業
マーベルクリーンサービス 様 (サービス業)

防水なので暑い日は蒸れてしまうが、防水力が完璧なので信頼して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする