曜日別特売
♯8T-150 2989.jp+ 水拭きモップ替糸 CONDOR(山崎産業) 70521928

2989.jp+ 水拭きモップ替糸

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)150
内容量1個注文コード70521928品番♯8T-150
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

タイル・床の水拭き、ワックスがけがスムーズに

材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200質量(g)150繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 床清掃

定期的の交換しております。もう少し耐久性があがるとうれしいです。

対象商品 : 70521928
2024-01-16
用途: 水拭き用に
オール・パワフルサービス業

水拭き用に軽い物と交換したかったので購入。水を含んでも重くならず使い勝手もばっちり!

対象商品 : 70521928
2019-04-18
用途: お掃除
その他業種

他で購入するより安買ったので助かりました。品質も前回買ったものと何も変わらず、問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする