CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
2989.jp+ フリーハンドル用糸ラーグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70521998
品番
#200BE
参考基準価格(税別)
¥948
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
床の水拭き・ワックスがけに
材質
本体:甲:ポリプロピレン、 モップ糸:組成繊維:綿・ポリエステル
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×20×210
繰り返し・詰め替え
対応