CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
2989.jp+ モップ替糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70522007
品番
♯8CP-260
参考基準価格(税別)
¥948
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
材質
モップ糸:綿・ポリエステル
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×40×200
繰り返し・詰め替え
対応