2989.jp+ ぞうきんワイパー20

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70522025 品番-
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

かがまずにフローリングや畳を水拭き

材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、ストッパー:ナイロン、ぞうきん:綿100%(約20cm×30cm) 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×1230 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70522025
2024-05-08
用途:
マンション清掃
みーや 様 (サービス業)

今まで脚立を用意して作業していましたが
これ一本で解決しました。
かなりしっかりした作りなので
ゴシゴシ拭けます!

対象商品:
70522025
2019-08-10
用途:
トイレ掃除

使い捨てのウエスを噛ませて、トイレ掃除に使います。
使い勝手はとてもいいです。思ったよりもガッチリ布をつかんでくれます。
買ってよかった。わりと小さめなのもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70522025
2018-09-27
用途:
掃除の時
サービス業

立ったまま床拭きが出来るのでとても便利です
手で拭くより力が入るので、汚れがとても良く落ちます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする