CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の スポンジモップ
2989.jp+ シルバーワイパーP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70522034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ワンタッチで水がしぼれる
種別
本体
材質
グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート:ポリプロピレン、スポンジ:セルローススポンジ
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×120×1370
繰り返し・詰め替え
対応