- 2989.jp+ ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 70522043 - 2989.jp+ ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 70522043

2989.jp+ ドライワイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70522043 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床面の水・汚水・洗剤の除去に。皮付ゴムで水切れ抜群。メッキ加工で錆びにくい。グリップハンドルは抗菌加工付。細かな凹凸でグリップ力アップ。

種別本体 材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:スチール、ゴム:合成ゴム 質量(g)720 タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×85×1450 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする