CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ ドライワイパー 金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
質量(g)
225
200
225
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
床面の水・汚水・洗剤の除去に。皮付ゴムで水切れ抜群。メッキ加工で錆びにくい。
種別
スペア
材質
ヘッド:スチール、ゴム:合成ゴム
質量(g)
225
タイプ
大平
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×20×50
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0