CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の 水切りワイパー・ドライワイパー
2989.jp+ ドライワイパー特大90
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
床面の水・汚水・洗剤の除去に
種別
スペア
材質
ゴム:合成ゴム
質量(g)
215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×15×80
繰り返し・詰め替え
対応