CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の トイレ用品
CONDOR(山崎産業)の ラバーカップ
2989.jp+ ラバーカップ洋式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70522104
品番
小
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トイレのつまりとり、浴室・洗面所の排水口のつまりとりに
使用場所
トイレ
材質
キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×660