曜日別特売
中 2989.jp+ ラバーカップ CONDOR(山崎産業) 70522122

2989.jp+ ラバーカップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード70522122品番
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。

使用場所トイレ材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム質量(g)325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522122
2018-12-05
用途: 洗面所の排水詰まりに
建設業・工事業

洗面所で詰まった場合によく使用します。大きさも手ごろです。
オーバーフロー口をしっかりと養生テープなどで塞ぎ、真空状態を作った状態で引っ張れば、8割がた詰まりは抜けますね。
欲をいえばテラモト製くらい柔らかければ尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする