2989.jp+ ラバーカップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70522138 品番
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴室・洗面所・トイレの排水口のつまり取りに。

使用場所トイレ 材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70522122
2018-12-05
用途:
洗面所の排水詰まりに
建設業・工事業

洗面所で詰まった場合によく使用します。大きさも手ごろです。
オーバーフロー口をしっかりと養生テープなどで塞ぎ、真空状態を作った状態で引っ張れば、8割がた詰まりは抜けますね。
欲をいえばテラモト製くらい柔らかければ尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする