曜日別特売
250EX 2989.jp+ 伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 70522262

250EX 2989.jp+ 伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 70522262
250EX 2989.jp+ 伸縮ポール CONDOR(山崎産業) 70522262

2989.jp+ 伸縮ポール

(1件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
質量(g)415
内容量1本注文コード70522262品番250EX
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2989.jp+シリーズの「グラスワイパーEX、グラススクイジーEX」に取り付けて使用できます。
伸縮柄なので、90cm~154cmの長さまで調節して使用できます。取り外しの簡単なワンタッチジョイント。

材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×1085-2580質量(g)415タイプ3段繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522262
2018-01-21
用途: 窓清掃

ポールの収縮がやり易くまた、長くなるので使い勝手が良いです。ただ、もう少し剛性があると良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする