2989.jp+ ネジ込みハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70522323 品番125
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2989.jp+のデッキブラシ・自由箒に

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×1250 材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ネジ部:ポリプロピレン 全長(mm)1250 質量(g)280 繰り返し・詰め替え対応
注意
※9本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量10以上のご注文無料
離島数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量10以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70522314
2022-12-29
用途:
床の清掃時
株式会社ロイヤルミートコントロール 様 (製造業)

今までは分割している柄を購入して今のですが、販売終了となりこちらの商品に変えてみました。1本物の方が強度があり長持ちしそうです。
ブラシ部分と別で交換できるので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする