CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の チリトリ
2989.jp+ ホームダストウィズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70522366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
軽くて使いやすく、ゴミがこぼれにくい。
ほうきがセットできて収納に便利
毛先に付いたゴミを取るクシ付き。
材質
本体:ポリプロピレン
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×295×125
繰り返し・詰め替え
対応