CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の チリトリ
2989.jp+ ホームダストA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70522375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
金属製だから丈夫で長持ち
材質
本体:スチール(メラミン焼付)、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
218
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×335×115
繰り返し・詰め替え
対応