CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の チリトリ
2989.jp+ ブンチリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522393
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フタ付きでゴミがこぼれないからお掃除快適
材質
グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(クロムメッキ)、本体:スチール(メラミン焼付)
仕様
T
質量(g)
920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×120×800
繰り返し・詰め替え
対応