CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の チリトリ
2989.jp+ ブンチリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522402
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フタ付きでゴミがこぼれないからお掃除快適
材質
グリップ:ABS樹脂、ハンドル(柄):アルミ合金、本体:蓋:ポリプロピレン
仕様
NT
質量(g)
775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×100×885
繰り返し・詰め替え
対応