CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ・チリトリセット
2989.jp+ マンションブルーム(PP)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70522506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
玄関・ベランダ用。コシのある化学繊維が重量ゴミまでしっかり掃きとる。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥
609
¥
670
税込
材質
キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン、チリトリ:ポリプロピレン
質量(g)
325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×45×820
繰り返し・詰め替え
対応