2989.jp+ ダストリー(アレン)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70522533 品番-
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンクリート・アスファルト・濡れた床用。コシのある化学繊維が重量ゴミまでしっかり掃き取る。
ヘッドを外して用途に合わせてお掃除できます
ハンディ使用で下駄箱掃除も簡単にできます。
ちりとりのグリップについているホルダーに箒のパイプをはめ込み、セットできます。

材質
ほうき キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、
毛:アレン ちりとり グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):アルミ合金、本体:ポリプロピレン、先ゴム:塩化ビニル樹脂
用途コンクリート・アスファルト・濡れた床用 質量(g)555 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×195×830 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70522533
2020-04-14
用途:
掃き掃除

商品説明にも記載がなく、商品写真を見ても気づきませんでしたが、本体と柄がワンタッチで取り外せる造りになっています。
しかし、接続部の造りが悪い為、ガタが気になり、使っているとイライラします。
交換用の本体や柄の長さの違うアタッチメントが選べる訳でもないので使うにあたってメリットが一切ない無駄な作りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする