CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
2989.jp+ 庭箒(シダ) ヘッド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70522542
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥348
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート等ザラついた床用。コシが強い天然繊維。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×25×305
材質
甲:ポリプロピレン、毛:シダ
幅(mm)
230
全長(mm)
305
質量(g)
105
タイプ
S
アズワン品番
65-1953-09