2989.jp+ 庭箒(シダ) ヘッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70522558 品番-
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート等ザラついた床用。コシが強い天然繊維。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×280 材質甲:ポリプロピレン、毛:シダ 幅(mm)235 全長(mm)280 質量(g)130 タイプL 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
床掃除等

今まで使っていたものが古くなったので交換用の物があってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする