CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 交換用ブラシ(ホウキ)
2989.jp+ 庭箒(アレン) ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
Pタイル等平滑な床用。しなやかな天然素材。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×25×305
材質
甲:ポリプロピレン、毛:アレン
幅(mm)
230
全長(mm)
305
質量(g)
140
タイプ
S
繰り返し・詰め替え
対応