Daily Clean ラバーカップ洋式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70522646 品番-
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。大型フランジャーで吸引力アップ!

使用場所トイレ 材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム 質量(g)430 大きさ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
大便器や汚物処理室つまり

口先が小さくなっているものが欲しくて購入したが、思ったより小さく、大便器に使用するには外周口が小さかったので反省。

対象商品:
70522646
2022-07-12
用途:
トイレつまり用にし使用
サービス業

しっかりとした作りと使い易い程よいゴムの強度でしっかりと詰まり解消しました。

対象商品:
70522646
2019-07-08
用途:
トイレつまり対応用具として
医療・福祉・介護関連業

以前使用していた用具に比べ、使いやすく助かります。また必要になったら購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする