CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の トイレ用品
CONDOR(山崎産業)の ラバーカップ
Daily Clean ラバーカップ洋式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70522655
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。
使用場所
トイレ
材質
キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム
質量(g)
530
大きさ
大