CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の スポンジ
CONDOR(山崎産業)の スポンジたわし
バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522917
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥648
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
石けんカスや黒ずみ汚れに!
材質
毛:ポリプロピレン(抗菌加工)、ケース:エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂
色
ピンク
質量(g)
62
適合用途
水回り(陶器洗面台)掃除
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
バスボンくん洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付
参考になった