HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
HAMILeX(ハミレックス)の モニターアーム
オプション可動アーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70523118
品番
ARP-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,419
販売価格(税別)
¥
11,290
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
2〜9
質量(kg)
約1.6
色
シルバー/ブラック
対応機種
171D/171W/172W/271W/272W/APR-72/73と組み合わせて、最大2連迄可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×160〜376×353
関連資料:
(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません